Sockelhöhenversteller Typ C
Sockelhöhenversteller Typ C - 0
Sockelhöhenversteller Typ C - 1
Sockelhöhenversteller Typ C - 2
Sockelhöhenversteller Typ C - 0
Sockelhöhenversteller Typ C - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sockelhöhenversteller Typ C

Zum Einpressen

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Oberfläche: Blank
  • Farbe: Schwarz
  • Fußdurchmesser: 77 mm
  • Traglast: 500 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Sockelhöhe Höhenverstellung Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
0683360310
85 mm +18 mm / -10 mm Kunststoff Blank
0683360311
100 mm +18 mm / -10 mm Kunststoff Blank
0683360312
125 mm +18 mm / -10 mm Kunststoff Blank
0683360313
150 mm +18 mm / -10 mm Kunststoff Blank
0683360314
170 mm +18 mm / -10 mm Kunststoff Blank
0683360306
45 mm + 20 mm Kunststoff Blank
0683360307
50 mm +20 mm / -5 mm Kunststoff Blank
0683360308
60 mm +20 mm / -5 mm Kunststoff Blank
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Sicherer Halt durch große Standfläche

  • Einfaches Verstellen von Hand oder mit Schraubendreher

  • Mit Auflagekante für Schrankseite

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.