Stäbchenzurrschiene

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stäbchenzurrschiene

  • Breite: 43 mm
  • Höhe: 25,5 mm
  • Farbe: Aluminiumsilber, Schwarz
  • Werkstoff: Aluminium-Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Länge Produktgewicht (per Stück) Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 257
ZSS2000 2000 mm 2,800 kg 43 mm
1 St.
096380 255
ZSS997 997 mm 1,400 kg 43 mm
1 St.
096380 256
ZSS1495 1495 mm 2,1 kg 43 mm
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
  • Schnelle Einhakfunktion

  • Mit Kantenschutz aus Gummi

  • Zur Montage an die Fahrzeugwand oder Fahrzeugeinrichtung

  • Aus Aluminium

  • Inklusive Befestigungssatz