Zierleistenklebeband
Zierleistenklebeband - 1
Zierleistenklebeband - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zierleistenklebeband

Hochbelastbares doppelseitiges Klebeband mit Polyethylenträger und Acrylatkleber

  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Trägermaterial: Polyethylen-Schaum
  • Farbe: Anthrazit (Trägermaterial)
  • Dicke: 0,8 mm
  • Klebekraft bei 25 mm: 19 N
  • Reißdehnung: 300 %
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 95 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 5 bis 40 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 40 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
  • Länge: 10 m

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Klebstoffbasis Trägermaterial Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0894910
12 mm Acrylat Polyethylen-Schaum Anthrazit (Trägermaterial)
1 St.
08949100
19 mm Acrylat Polyethylen-Schaum Anthrazit (Trägermaterial)
1 St.
08949101
24 mm Acrylat Polyethylen-Schaum Anthrazit (Trägermaterial)
1 St.
08949104
4 mm Acrylat Polyethylen-Schaum Anthrazit (Trägermaterial)
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
Sehr gute Haftung


  • Das Band bietet unmittelbar nach der Montage eine ausgezeichnete Anwendungssicherheit. Nach einer Verklebungsdauer von 24 Stunden wird eine sehr hohe Endfestigkeit erreicht

  • Sehr gute Klebekraft auch auf rauen und leicht unebenen Untergründen


Schaumstoff-Träger


Das Band wirkt vibrationsdämpfend und ermöglicht einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten verschiedener Materialien.



Hohe Temperatur-, UV- und -Witterungsbeständigkeit


  • Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar

  • Verliert auch bei höheren Temperaturen nicht an der Klebekraft

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.