MS 5000 Standard-Rosette
MS 5000 Standard-Rosette - 1
MS 5000 Standard-Rosette - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

MS 5000 Standard-Rosette

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Innendurchmesser: 18 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrlochdurch... Bohrdurchmesser max. Außendurchmesser Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683530864
19 mm 21 mm 24 mm Stahl
200 St.
0683530467
Stahl
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
Bohrmaß 19–21 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!