Universaltasche
Universaltasche - 1
Universaltasche - 2
Universaltasche - 3
Universaltasche - 4
Universaltasche - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universaltasche

Gürteltasche mit zwei großen Staufächern und einem Hammerhalter zum Bereitstellen von Werkzeugen und Materialien direkt am Mann.

  • Länge x Breite x Höhe: 200 x 110 x 290 mm
  • Für Gürtelbreite: 70 mm
  • Werkstoff: Polyester/Leder
  • Farbe: Schwarz, Grau
  • Produktgewicht (per Stück): 400 g
  • Traglast max.: 4 kg
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
Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Für Gürtelbreite Werkstoff Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0715930210
200 x 110 x 290 mm 70 mm Polyester/Leder Schwarz, Grau
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
  • Zwei Lederaußentaschen für Schraubendreher, Messer und Zangen

  • Freischwingender Hammerhalter aus Edelstahl

  • Maßbandhalter aus Edelstahl

  • Sicherungsring zur Absicherung von Werkzeugen bis zu einem Maximalgewicht von 0,5 kg

  • Gummiband an der Außenseite für Stifte und kleine Schraubendreher

  • Hergestellt aus hochwertigem Polyester (1680 Denier) und Velourleder-Einfassung an den Auflageflächen
Hinweis

Abgebildete Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten.