Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde
Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde - 1
Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde - 2
Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde

GPN 735, Polyamid (PA 6), Gelb

  • Sonstige Norm: GPN 735
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Gelb
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Einstecktiefe Anzahl VE
Preis/VE
0598735114
G1-1/4 50,4 mm 22,5 mm 11,5 mm
100 St.
059873512
G1/2 27,2 mm 19,5 mm 9,5 mm
250 St.
059873514
G1/4 19,2 mm 15 mm 7,5 mm
250 St.
059873538
G3/8 22,2 mm 17,5 mm 7,5 mm
250 St.
059873534
G3/4 32,3 mm 19,5 mm 9,5 mm
400 St.
0598735112
G1-1/2 55,4 mm 22,5 mm 11,5 mm
30 St.
05987351
G1 40 mm 21,5 mm 11,5 mm
65 St.
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
Normschutz:


Zum Verschließen von Einschraublöchern nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Abdichtend:


Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.


Robust:


Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.


Zusatzinformation:


Montage wahlweise durch Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigen, Prüfen, Lackieren oder auf dem Transport.