Vollabdeckung Line

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vollabdeckung Line

Für Duschboard Line, Duschrinne Montagefüße, Duschrinne Montageblock

  • Werkstoff: Edelstahl
  • Belastungsklasse: K3 (bis 300 kg)

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Höhe Glanzgrad Werkstoff Belastungsklasse Anzahl VE
Preis/VE
5273334060
600 x 60 x 15 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273334070
700 x 60 x 15 mm Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273334080
800 x 60 x 15 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273334090
900 x 60 x 15 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273334100
1000 x 60 x 15 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273334110
1100 x 60 x 15 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273334120
1200 x 60 x 15 mm Matt Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273335060
600 x 60 x 15 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273335070
700 x 60 x 15 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273335080
800 x 60 x 15 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273335090
900 x 60 x 15 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273335100
1000 x 60 x 15 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273335110
1100 x 60 x 15 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
1 St.
5273335120
1200 x 60 x 15 mm Poliert Edelstahl K3 (bis 300 kg)
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
Aus einem Material, ohne zusätzliche Montageklipse/Halter


  • Nichts kann abbrechen/verloren gehen

  • Sehr reinigungsfreundlich