Gerüstbauratsche
Gerüstbauratsche - 1
Gerüstbauratsche - 2
Gerüstbauratsche - 3
Gerüstbauratsche - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gerüstbauratsche

Umschaltbar, mit zwei Schlüsselweiten, aus Chrom-Vanadium-Stahl

  • Schlüsselweite: 19 x 22 mm
  • Länge: 320 mm
  • Ringaußendurchmesser: 42 mm
  • Kegeldornlänge: 100 mm
  • Kegeldorndurchmesser: 16 mm
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
Art.-Nr. Schlüsselweite Länge Ringaußendurc... Kegeldornlänge Anzahl VE
Preis/VE
0713851192
19 x 22 mm 320 mm 42 mm 100 mm
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
Zwei Werkzeuge in Einem



Umschaltbarer Rechts-/Linkslauf durch Kipphebel


Einfache Handhabung und sehr bequemes Arbeiten.



Mit Spitzkegeldorn am Ratschenende


Zum Ausrichten von Gerüstbohrungen.