Türdrücker A 505
Türdrücker  A 505 - 1
Türdrücker  A 505 - 2
Türdrücker  A 505 - 3
Türdrücker  A 505 - 4
Türdrücker  A 505 - 5
Türdrücker  A 505 - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 505

Speziell geeignet für den Feuerschutzbereich

  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Geeignet für: Feuerschutztüren, Rauchschutztüren
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Glanzgrad: Matt
  • Brandschutzgeprüft: Ja
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 40-65 mm
  • Vierkantgröße: 9 mm
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • DIN: 18273
  • EN-Norm: 1906
  • Gebrauchskategorie: Klasse 4
  • Lagertechnik: Drücker fest verbunden, Mit Kunststofflagerung
  • Einstecktiefe: 62 mm
  • Grifflänge: 130 mm
  • Griffdurchmesser: 21 mm
  • Durchmesser der Lagerung am Türdrücker: 17,8 mm
  • Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild: 65 mm
  • Rosettenstärke: 8 mm
  • Nockendurchmesser: 8 mm
  • Lochabstand: 90,5 mm
  • Türschildbreite: 45 mm
  • Schildlänge: 170 mm
  • Schildstärke: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Lochung Entfernung (Griff-Schloss) Wechselstift Anzahl VE
Preis/VE
0687155552
PZ 72 mm
1 St.
0687155555
Blind (ohne Lochung)
1 St.
0687155553
PZ 72 mm Mit M8-Gewinde
1 St.
0687155556
Standflügelgarnitur PZ 72 mm Mit M8-Gewinde
1 St.
0687155557
Standflügelgarnitur, Ohne Lochung Blind (ohne Lochung) Mit M8-Gewinde
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
Brandschutzgeprüft


Entspricht den speziellen Anforderungen an Brandschutztüren.



Bestmöglicher Halt


Drücker und Grundschild sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durchgehend mit metrischen Schrauben.

Hinweis

Bei den Türdrückergarnituren liegt ein loser Vierkant-Vollstift oder Wechsel-Vollstift oder Panikstift mit stirnseitiger Bohrung ■ 9 mm bei.

Klassifizierungsschlüssel: 4 | 7 | - | B | 1 | 4 | 0 | U


Gebrauchskategorie: 4


Dauerfunktionstüchtigkeit: 7


Türmasse: -


Feuerbeständigkeit: B


Sicherheit: 1


Korrosionsbeständigkeit und Temperatur: 4


Einbruchschutz: 0


Ausführungsart: U

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.