Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio UV 2SK
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 1
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>®</SUP> Trio UV 2SK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio UV 2SK

Lange Freibewitterung und hohe Temperaturbeständigkeit in der Standardklasse.

  • Ausführung: Mit Selbstklebestreifen
  • Flächengewicht pro m²: 150 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 75 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 28 Stck
  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 100 °C
  • Dicke: 0,5 mm
  • Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit: 8 Wochen
  • Baustoffklasse / Bedingung: E / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 0.06 m / nach EN 1931
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 190 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 200 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 310 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 300 N
  • Dehnfähigkeit / Bedingung: 35 % / nach DIN EN 12311-1
  • Kaltbiegetemperatur max. / Bedingung: -40 °C / nach EN 1109
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681001173
Mit Selbstklebestreifen 150 g 50 m 1,5 m
75 m2
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Die WÜTOP Trio UV ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit Spezial Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.


In Kombination mit einer WÜTOP Dampfbremse/-sperre und den EURASOL-Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen gemäß aktueller EnEV ausgeführt werden.



Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit


4 Wochen ohne Naht- und Perforationssicherung, 8 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung



Technologie


3-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit Spezial Funktionsmembran.



Sicherheit


Verminderte Rutschgefahr durch PP-Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau.



Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen (2SK).



Speziell für Schiefer


Laut ZVDH speziell als Vordeckung für Schiefer geeignet

Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts.