Flachstecker 070 Series 1,7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachstecker 070 Series 1,7

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.5-1.25 mm²
  • Durchmesser Isolierung min./max.: 2.0-2.6 mm
  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 1,7 x 0,65 mm
  • Werkstoff: Messing
  • Oberfläche: Verzinnt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Dichtungsdurc... Drahtquerschnitt min./max. Durchmesser Isolierung min./max. Anzahl VE
Preis/VE
055819042
Gedichtet 2,90 mm 0.5-1.25 mm² 2.0-2.6 mm
100 St.
055819041
Ungedichtet 0.5-1.25 mm² 2.0-2.6 mm
100 St.