Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf Sortiment

333-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 4017, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 4017
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 333 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 9763 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Festigkeitskl... Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964005702
ISO 4017 Stahl 8.8 Verzinkt
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
ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.