Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 1
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 2
Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft und Feingewinde

DIN 960, Stahl 8.8, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: DIN 960
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 75 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfhöhe RoHS-konform Anzahl VE
Preis/VE
0063620220
M20 x 1.5 220 mm 12,5 mm Ja
10 St.
0063620200
M20 x 1.5 200 mm 12,5 mm Ja
10 St.
006362065
M20 x 1.5 65 mm 12,5 mm Ja
25 St.
006362070
M20 x 1.5 70 mm 12,5 mm Ja
25 St.
006362075
M20 x 1.5 75 mm 12,5 mm Ja
25 St.
006362080
M20 x 1.5 80 mm 12,5 mm Ja
25 St.
006362085
M20 x 1.5 85 mm 12,5 mm Ja
25 St.
006362090
M20 x 1.5 90 mm 12,5 mm Ja
25 St.
006362095
M20 x 1.5 95 mm 12,5 mm Ja
25 St.
0063624260
M24 x 2 260 mm 15 mm Ja
10 St.
0063624200
M24 x 2 200 mm 15 mm Ja
10 St.
006362480
M24 x 2 80 mm 15 mm Ja
10 St.
0063630110
M30 x 2 110 mm 18,7 mm Ja
10 St.
0063630180
M30 x 2 180 mm 18,7 mm Ja
1 St.
0063630220
M30 x 2 220 mm 18,7 mm Ja
5 St.
0063630260
M30 x 2 260 mm 18,7 mm Ja
5 St.
0063624180
M24 x 2 180 mm 15 mm Ja
10 St.
0063664320
M64 x 4 320 mm 40 mm Ja
5 St.
006361045
M10 x 1 45 mm 6,4 mm Ja
100 St.
006361660
M16 x 1.5 60 mm 10 mm Ja
50 St.
006361675
M16 x 1.5 75 mm 10 mm Ja
50 St.
0063620150
M20 x 1.5 150 mm 12,5 mm Ja
25 St.
0063620130
M20 x 1.5 130 mm 12,5 mm Ja
10 St.
0063620160
M20 x 1.5 160 mm 12,5 mm Ja
25 St.
0063624230
M24 x 2 230 mm 15 mm Ja
30 St.
006361270
M12 x 1.5 70 mm 7,5 mm Ja
50 St.
006361240
M12 x 1.25 40 mm 7,5 mm Ja
100 St.
0063630200
M30 x 2 200 mm 18,7 mm Ja
10 St.
0063616120
M16 x 1.5 120 mm 10 mm Ja
25 St.
0063616200
M16 x 1.5 200 mm 10 mm Ja
25 St.
0063620330
M20 x 1.5 330 mm 12,5 mm Ja
10 St.
0063624220
M24 x 2 220 mm 15 mm Ja
5 St.
0063624270
M24 x 2 270 mm 15 mm Ja
1 St.
0063614100
M14 x 1.5 100 mm 8,8 mm Ja
25 St.
0063614150
M14 x 1.5 150 mm 8,8 mm Ja
25 St.
006361265
M12 x 1.5 65 mm 7,5 mm Ja
50 St.
0063622130
M22 x 1.5 130 mm 14 mm Ja
10 St.
0063630120
M30 x 2 120 mm 18,7 mm Ja
10 St.
0063624120
M24 x 2 120 mm 15 mm Ja
50 St.
0063630100
M30 x 2 100 mm 18,7 mm Ja
10 St.
0063612100
M12 x 1.25 100 mm 7,5 mm Ja
50 St.
0063616170
M16 x 1.5 170 mm 10 mm Ja
25 St.
0063614120
M14 x 1.5 120 mm 8,8 mm Ja
25 St.
006361280
M12 x 1.25 80 mm 7,5 mm Ja
50 St.
0063630130
M30 x 2 130 mm 18,7 mm Ja
5 St.
0063636120
M36 x 3 120 mm 22,5 mm Ja
1 St.
006361475
M14 x 1.5 75 mm 8,8 mm Ja
50 St.
006361255
M12 x 1.5 55 mm 7,5 mm Ja
100 St.
0063622260
M22 x 1.5 260 mm 14 mm Ja
10 St.
006361060
M10 x 1 60 mm 6,4 mm Ja
100 St.
006361465
M14 x 1.5 65 mm 8,8 mm Ja
50 St.
0063612140
M12 x 1.25 140 mm 7,5 mm Ja
50 St.
006361245
M12 x 1.5 45 mm 7,5 mm Ja
100 St.
006361250
M12 x 1.5 50 mm 7,5 mm Ja
100 St.
006361260
M12 x 1.5 60 mm 7,5 mm Ja
100 St.
006361450
M14 x 1.5 50 mm 8,8 mm Ja
50 St.
006361455
M14 x 1.5 55 mm 8,8 mm Ja
50 St.
006361460
M14 x 1.5 60 mm 8,8 mm Ja
50 St.
006361470
M14 x 1.5 70 mm 8,8 mm Ja
50 St.
006361480
M14 x 1.5 80 mm 8,8 mm Ja
50 St.
006361490
M14 x 1.5 90 mm 8,8 mm Ja
75 St.
0063616110
M16 x 1.5 110 mm 10 mm Ja
40 St.
0063616100
M16 x 1.5 100 mm 10 mm Ja
25 St.
0063616150
M16 x 1.5 160 mm 10 mm Ja
1 St.
006361650
M16 x 1.5 50 mm 10 mm Ja
50 St.
006361655
M16 x 1.5 55 mm 10 mm Ja
50 St.
006361680
M16 x 1.5 80 mm 10 mm Ja
25 St.
006361670
M16 x 1.5 70 mm 10 mm Ja
25 St.
0063620100
M20 x 1.5 100 mm 12,5 mm Ja
25 St.
006361690
M16 x 1.5 90 mm 10 mm Ja
25 St.
0063620110
M20 x 1.5 110 mm 12,5 mm Ja
25 St.
0063620120
M20 x 1.5 120 mm 12,5 mm Ja
25 St.
0063620190
M20 x 1.5 190 mm 12,5 mm Ja
10 St.
0063620180
M20 x 1.5 180 mm 12,5 mm Ja
10 St.
006361090
50 St.
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
Bedingt durch das Feingewinde


  • besteht eine größere Selbsthemmung durch die geringere Steigung gegenüber einer Schraube mit Regelgewinde

  • höheres Anzugsmoment

  • hohe Belastbarkeit aufgrund des größeren Kerndurchmesser der Schraube
Hinweis

DIN 960 wurde zurückgezogen und durch ISO 8765 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert).