ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 1
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 2
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 3
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 4
ELMO<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ELMO® AP-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose

Ohne Schloss

  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Nennstrom: 16 A
  • Schutzart IP: IP 44
  • Breite: 78 mm
  • Höhe: 78 mm
  • Tiefe: 60 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 110 °C
  • Werkstoff: Polycarbonat - PC
  • Halogenfrei: Ja
  • PVC frei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Nennspannung Nennstrom Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
0978800007
Grau 250 V/AC 16 A IP 44
6 St.
0978801007
Arktikweiß 250 V/AC 16 A IP 44
6 St.
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
Inklusive Beschriftungsfeld



Einführungsöffnungen an allen vier Gehäuseseiten


Durchverdrahtung in alle Richtungen (senkrecht und waagerecht) möglich



Schraublose Anschlussklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5 mm²



Großer, montagefreundlicher Verdrahtungsraum


Zeitersparnis bei der Installation