2K-Zargenschaum PURLOGIC® Turbo
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Turbo - 1
2K-Zargenschaum PURLOGIC<SUP>® </SUP>Turbo - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

2K-Zargenschaum PURLOGIC® Turbo

2K-Kartuschenschaum für eine sehr schnelle und einfache Türzargenmontage, bereits nach 90 sek. klebefrei

  • Chemische Basis: Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat
  • Farbe: Hellbeige
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Rohdichte: 45 kg/m³
  • Rohdichte Bedingung: fugengeschäumt, geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Zellstruktur: Mittel - fein
  • Zellstruktur Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Topfzeit: 1 min
  • Klebfrei nach: 1.5 min
  • Klebfrei Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Schneidbar nach: 8 min
  • Schneidbarkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Vollbelastbarkeit: 20 min
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Entspreizbar nach: 20 min
  • Entspreizbar Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 10 bis 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.: 10 bis 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.: 10 bis 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Dose min./max.: 10 bis 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -30 bis 80 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 100 °C
  • Druckspannung: 4 N/cm²
  • Druckspannung Bedingung: nach DIN 53421, bei 10 % Stauchung
  • Zugscherfestigkeit min.: 5 N/cm²
  • Zugscherfestigkeit Bedingung: nach DIN 53427
  • Zugfestigkeit min.: 8 N/cm²
  • Zugfestigkeit Bedingung: nach DIN 53455
  • Reißdehnung: 10 %
  • Reißdehnung Bedingung: nach DIN 53455
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 5.5 l
  • Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung: geprüft nach Würth Prüfmethoden
  • Inhalt: 210 ml
  • Inhaltsgewicht: 254,1 g
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Beständigkeit gegen: Alterung
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 9 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Geruch/Duft Rohdichte Anzahl VE
Preis/VE
0892147
Mischung aus Polyetherpolyolen, Diphenylmethan-4,4'Diisocyanat Hellbeige Charakteristisch 45 kg/m³
16 St.
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
Sehr schnelle Endbelastung


Reduziert die Spreizzeit auf 20 min. Dies ermöglicht eine Zeit- und Kostenersparnis



Hohe Haftfähigkeit


Gute Haftung auf verschiedenen Wandanschluss- sowie Zargenmaterialien



Formstabiler Schaum


  • Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtephase

  • < 5 % Dimensionsänderung


Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis


Entspricht der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102, Teil 1



Gleichmäßige, feinzellige Schaumstruktur



Hohe Restentleerung



Alterungsbeständig

Hinweis
  • Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett

  • Bei porösen und saugfähigen Untergründen muss grundiert werden


*Geprüft nach den jeweiligen Würth-Prüfmethoden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.