Winkelverbinder Typ HS

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelverbinder Typ HS

Für hochwertige tragende Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse (bei größeren Lastabtragungen ist die Verwendung der Varianten mit Sicke zu empfehlen). Dank massiver 3 mm Ausführung im Holzbau universell einsetzbar.

  • Typ: HS
  • Stärke: 3 mm
  • Zulassung: ETA-09/0133
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: DX51D
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10327:2004

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Ausführung Anzahl Löcher D 13 mm Nebenträger nJ / Hauptträger nH Anzahl Löcher D 5 mm Nebenträger nJ + Hauptträger nH Anzahl VE
Preis/VE
0681048116
116 x 90 x 48 mm Mit Sicke 3 + 3 Stck 18 + 7 Stck
25 St.
068104848
48 x 90 x 48 mm 2 + 1 Stck 7 + 4 Stck
50 St.
068104876
76 x 90 x 48 mm Mit Sicke 3 + 2 Stck 12 + 4 Stck
50 St.
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
  • Stabile Ausführung und vielseitig verwendbar

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) in 3 mm Stärke gemäß EN 10327:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Die Kamm- /Rillennägel sollten so dicht wie möglich an der Biegelinie in den tragenden Balken eingeschlagen werden. Dies trifft auch auf die eingesetzten Bolzen bei der Verwendung der Winkelverbinder zur Befestigung von Holz auf z.B. Beton zu.



Der Bolzen/ Schraubendurchmesser/ Dübel darf maximal 2mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.



Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

Europäische Technische Zulassung ETA 09/0133

Technische Änderungen vorbehalten!

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>