Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias<SUP>®</SUP> - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®

Edelstahl A2, AW-Antrieb

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Senkkopf 80 Grad
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
020583516
3,5 mm 16 mm 6,8 mm 2,5 mm
1000 St.
020583913
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 St.
020583532
3,5 mm 32 mm 6,8 mm 2,5 mm
100 St.
020583925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 St.
020583916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 St.
020583938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 2,8 mm
100 St.
020583932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 2,8 mm
020584216
4,2 mm 16 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020584213
4,2 mm 13 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020584219
4,2 mm 19 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020584225
4,2 mm 25 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020584222
4,2 mm 22 mm 8,1 mm 3,1 mm
1000 St.
020584238
4,2 mm 38 mm 8,1 mm 3,1 mm
500 St.
020584232
4,2 mm 32 mm 8,1 mm 3,1 mm
500 St.
020584245
4,2 mm 45 mm 8,1 mm 3,1 mm
300 St.
020584250
4,2 mm 50 mm 8,1 mm 3,1 mm
300 St.
020584822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 St.
020584819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 St.
020584825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 St.
020584838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 St.
020584832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,5 mm
500 St.
020584845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,5 mm
300 St.
020584850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,5 mm
300 St.
020584860
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,5 mm
100 St.
020583919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 2,8 mm
1000 St.
020584870
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3,5 mm
50 St.
020584816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,5 mm
1000 St.
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



Innovatives AW-Antriebssystem


  • Optimale Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit


Beipack: 1 Bit

Hinweis

Anpressdruck: 100 N, ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben