Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium - 1
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium - 2
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium - 3
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium - 4
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium

2-lagige Bodenmatte für schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.

  • Ausführung: Zuschnitt
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
  • Ergonomie (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
  • Rutschsicherheit (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
  • Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: 0 bis 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite x Dicke Farbe Produktgewicht (per Stück) Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0957590130
900 x 600 x 14 mm Schwarz 4000 g Zuschnitt
1 St.
0957590131
1500 x 900 x 14 mm Schwarz 8860 g Zuschnitt
1 St.
0957590135
900 x 600 x 14 mm Schwarz, Gelb 4000 g Zuschnitt
1 St.
0957590136
1500 x 900 x 14 mm Schwarz, Gelb 8860 g Zuschnitt
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
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.



Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche


  • Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig

  • Lagen der Matte sind laminiert

  • Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung