Kunststoff-Steckverbinder
Kunststoff-Steckverbinder - 1
Kunststoff-Steckverbinder - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kunststoff-Steckverbinder

Gerader Durchgangsverbinder für Steuerleitungen Druckluft

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Außendurchmesser Rohr Außendurchmesser Länge Betriebsdruck max. Anzahl VE
Preis/VE
088501 04
4 mm 8,5 mm 25 mm 20 bar
10 St.
088501 06
6 mm 10,5 mm 28,5 mm 20 bar
10 St.
088501 05
5 mm 13,5 mm 41,5 mm 20 bar
10 St.
088501 08
8 mm 13,5 mm 38 mm 20 bar
10 St.
0699830022
10 St.
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
  • Betriebstemperatur: –20°C bis +80°C

  • Zulässiger Betriebsdruck max. 20 bar
Hinweis

Rohre ab einer gewissen Länge „schwingen“, egal ob aus Stahl, Kupfer oder Kunststoff. Daher sollten alle Rohre an der Karosserie oder am Rahmen mit Rohrschellen, möglichst gummiert, befestigt werden, wobei der Abstand 1 m sein sollte und 1,20 m nicht übersteigen darf.