Baustellenradio RA 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Baustellenradio RA 12-A

Robustes Baustellenradio, welches wahlweise mit 12 Volt Li-Ionen Akkus oder durch das mitgelieferte Netzteil betrieben werden kann. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Betriebsspannung Netz: 12 V/AC
  • Betriebsspannung Akku: 12 V/DC
  • Radiofrequenzbereich AM min./max.: 531-1602 kHz
  • Radiofrequenzbereich FM min./max.: 87,5-108 MHz
  • Speicherplatz: 10 Stck
  • Leistung (2 x Lautsprecher): 5 W
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,6 kg
  • Lieferumfang: Ohne Akkus; mit weiterem Zubehör
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
Art.-Nr. Betriebsspannung Netz Betriebsspannung Akku Radiofrequenz... Radiofrequenz... Anzahl VE
Preis/VE
57001180
12 V/AC 12 V/DC 531-1602 kHz 87,5-108 MHz
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
Starker Sound mit flexibler Bass/Treble-Einstellung


2x 5 Watt Lautsprecher für Stereo Sound mit Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien.



Anschluss von externen Abspielgeräten


AUX-In-Kabel



Aufbewahrungsfach


Praktisches Verstauen des mitgelieferten Netzteils und AUX-In-Kabels.



Ladezustandsanzeige im LED-Display


Zur konstanten Überwachung der noch zur Verfügung stehenden Akku-Kapazität.



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.