Werkstattwagen Compact 6 bestückt
Werkstattwagen Compact 6 bestückt - 1
Werkstattwagen Compact 6 bestückt - 2
Werkstattwagen Compact 6 bestückt - 3
Werkstattwagen Compact 6 bestückt - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkstattwagen Compact 6 bestückt

109-teilig. Kompakter und vielseitiger Werkstattwagen mit vielen praktischen Details für den professionellen Einsatz in der Werkstatt.

  • Anzahl Schubladen: 6 Stck
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 710 x 430 x 940 mm
  • Traglast: 300 kg
  • Traglast Schublade: 35 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Anzahl Schubladen Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0962612036
Verkehrsrot RAL 3020 6 Stck 710 x 430 x 940 mm 300 kg
1 St.
0962612037
Lichtblau RAL 5012 6 Stck 710 x 430 x 940 mm 300 kg
1 St.
0962612038
Enzianblau RAL 5010 6 Stck 710 x 430 x 940 mm 300 kg
1 St.
0962612039
Lichtgrau RAL 7035 6 Stck 710 x 430 x 940 mm 300 kg
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
  • Stabile, mehrfach gekantete Stahlblechkonstruktion

  • Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Gesamtbelastung: 300 kg

  • Arbeitshöhe: 885 mm

  • Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 35 kg

  • Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen

  • Stabiler und Ergonomischer Seitengriff

  • Räder aus spurlosem Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eines mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 140 mm

  • Rammschutz aus elastischem Moosgummi schützt vor Stoßschäden

  • Wahlweise mit Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff, Holz oder Riffelgummimatte

  • Pulverbeschichtet: Korpus in vier verschiedenen Farben erhältlich, Schubladen grundsätzlich in der Farbe RAL 9011 (graphitschwarz)

  • Vielfältiges Zubehörprogramm

  • Seitenwände mit Quadratlochung für Zubehör aus dem Lochplattenprogramm


Dreistufiges Verriegelungskonzept


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss

  • Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt

  • Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.


Inhalt Schublade 1 (16-teilig):


  • Schraubendreher-Satz für KFZ und Metall, 8-teilig (Art.-Nr. 0965900501)

  • Schraubendreher-Satz TX, 7-teilig (Art.-Nr. 0965900502)

  • Leerfach 310 x 80 mm (Art.-Nr. 0955900952)


Inhalt Schublade 2 (38-teilig):


  • Ringmaulschlüssel-Satz metrisch, 17-teilig, Ring 15° gekröpft (Art.-Nr. 0965900401)

  • Zangen-Satz, 4-teilig (Art.-Nr. 0965900600)

  • 1/2 Zoll-Steckschlüsselsortiment für Innen-/Außen-TX, 17-teilig (Art.-Nr. 0965900201)


Inhalt Schublade 3 (55-teilig):


1/2 Zoll- und 1/4 Zoll-Steckschlüsselsortiment, groß, 55-teilig (Art.-Nr. 0965900901)