Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12 - 1
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12 - 2
Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer Sortiment Stahl Durchgangsloch M3-M12

14-teilig. Bestehend aus Präzisionsspiralbohrern und Durchgangsloch-Gewindebohrern für die Bearbeitung von langspanenden, unlegierten Stählen bis 850 N/mm² Festigkeit.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 14 Stck
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Lochtyp: Durchgangsloch ≤ 3xD
  • Passend für Maschinentyp: Fräsbohrzentrum, Ständerbohrmaschine
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Zu bearbeitender Werkstoff Qualität Lochtyp Anzahl VE
Preis/VE
06531
14 Stck Stahl ZEBRA-Premium Durchgangsloch ≤ 3xD
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
Spiralbohrer


  • Optimierte Kreuzausspitzung für 20% niedrigere Vorschubkraft sowie schnelleren Arbeitsfortschritt und kräfteschonenderes Arbeiten

  • Optimierter Kreuzanschliff für ein punktgenaues Anbohren ohne Anzentrieren auch auf gewölbten Oberflächen

  • Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen

  • Vaporisierte Oberfläche für eine sehr gute Haftfähigkeit von Kühl-Schmierstoffen sowie eine reduzierte Aufschweißneigung


Maschinengewindebohrer


  • Exakt auf Stahlwerkstoffe abgestimmte Schneidengeometrie
Hinweis
  • Sowohl beim Bohrvorgang als auch beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen

  • Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.