Bohrschraube pias® Linsenkopf mit Bund Sortiment
Bohrschraube pias<SUP>®</SUP> Linsenkopf mit Bund Sortiment - 1
Bohrschraube pias<SUP>®</SUP> Linsenkopf mit Bund Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube pias® Linsenkopf mit Bund Sortiment

802-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 218, Stahl, Zinklamellenbeschichtung schwarz, AW-Antrieb

  • Normen: WN 218
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle schwarz
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 802 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 2905 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964021801
WN 218 Stahl Zink-Lamelle schwarz 802 Stck
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
pias - Bohrschrauben Ø 4,2mm und Ø 4,8mm , inklusive Bits

Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.