Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Hinterschnitt piasta®
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Hinterschnitt piasta<SUP>® </SUP> - 1
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Hinterschnitt piasta<SUP>® </SUP> - 2
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Hinterschnitt piasta<SUP>® </SUP> - 3
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Hinterschnitt piasta<SUP>® </SUP> - 4
Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Hinterschnitt piasta<SUP>® </SUP> - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstbohrende Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Hinterschnitt piasta®

Aus Bimetall - Edelstahl A2/ Stahl gehärtet, Ruspert® beschichtet, mit 6-kant-Kopf ähnlich ISO 10666

  • Werkstoff: Bimetall
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
  • Werkstoff Dichtscheibe: Edelstahl A2
  • Oberfläche Dichtscheibe: Blank
  • Werkstoff Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfhöhe: 5 mm
  • Antriebart: Sechskant
  • Außenantrieb: SW8
  • Außendurchmesser Dichtscheibe: 14 mm
  • Scheibendicke: 3 mm
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Kopfform: Sechskantkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Bohrspitzenlänge Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) Anzahl VE
Preis/VE
0214954822
4,8 mm 22 mm 3,5 mm 2,75 mm
500 St.
0214955525
5,5 mm 26 mm 4,5 mm 4,5 mm
500 St.
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
  • Kein Überdrehen im Dünnblech!

  • Leistungsdaten siehe Zulassung
Leistungsnachweis

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4 und Z-14.1-537


Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184