Intumeszierender Streifen Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Intumeszierender Streifen Plus

Grau

  • Dicke: 1,5 mm
  • Länge: 10 m
  • Breite: 100 mm
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
Art.-Nr. Dicke Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0893304520
1,5 mm 10 m 100 mm
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
  • Der Abstand der umwickelten Isolierungen darf 0 mm betragen

  • Im Brandfalle aufschäumend

  • Leicht zu installieren

  • Kein Abtropfen im Brandfall

  • Kein Materialwechsel bei Brandabschnitten

  • Äußert geringer Platzbedarf

  • Einfache Befestigung
Hinweis

Die Materialien, Rohraußendurchmesser, Rohrwandstärken und Isolierdicken sind unbedingt dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis zu entnehmen.

  • Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen und in leichten Trennwänden P-3333/2736-MPA BS

  • Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102 Teil 11