Rohrdicht niedrigfest mit PTFE
Rohrdicht niedrigfest mit PTFE - 1
Rohrdicht niedrigfest mit PTFE - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrdicht niedrigfest mit PTFE

Zum Abdichten aller metallischen Rohrverbindungen und Fittings mit konischen/zylindrischen Gewinden nach DIN 2999

  • Chemische Basis: Methacrylsäureester
  • Farbe: Weiß
  • Dichte: 1 g/cm³
  • Geruch/Duft: Mild
  • Handfestigkeit min./max.: 10-20 min
  • Funktionsfestigkeit min./max.: 1-3 h
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -55 bis 150 °C
  • Losbrechmoment min./max.: 4-8 Nm
  • Losbrechmoment Bedingung: M10
  • Weiterdrehmoment min./max.: 1-3 Nm
  • Weiterdrehmoment Bedingung: M10
  • Druckscherfestigkeit min./max.: 2-6 N/mm²
  • Flammpunkt min.: 90 °C
  • Spaltfüllvermögen max.: 0,50 mm
  • Silikonfrei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Geeignet für: Gewindedurchmesser max. M80, Gewindedurchmesser max. R 3 Zoll

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Inhalt Produktgewicht (per Stück) Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0893511250
250 g 210 ml 250 g
1 St.
0893511050
50 g 44 ml 74 g 80 mm
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
  • Niedrigfest - Leichte Demontage

  • Sofort Dicht gegen Druck bis 5 bar

  • Kein Ablaufen der Dichtmasse vom Gewinde

  • Beständig gegen die meisten Gase und Flüssigkeiten, nach DIN 2999

  • Beständig gegen eine große Anzahl von Laugen, Gasen, Lösungsmitteln, Ölen und Kraftstoffen

  • Silikon- und Lösungsmittelfrei


Praxisgerechte Einhandbedienung


  • Stufenlos verstellbares Dosiersystem ermöglicht anwendungsangepasstes, verbrauchs- und kostenminimierendes Dosieren

  • Gute Restentleerung
Hinweis
  • Nicht geeignet für kupferhaltige Verschraubungen (Messing, Bronze, Rotguss), die mit Wasser > 40°C in Verbindung kommen. In Deutschland für die Gas-Hausinstallation nicht zugelassen. Nach TRGI ’86/96.

  • Die Gewinde müssen nach Norm geschnitten sein. Während und nach der Produktaushärtung dürfen die Verbindungen nicht gegeneinander verdreht werden, es darf kein Nachjustieren erfolgen.

  • Folgende Kunststoffe können bei längerer Einwirkung an gegriffen werden: ABS, Celluloid, Poly styrol, Polycarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), Polysulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, Vulkanfiber und lackierte Flächen. Wir empfehlen, stets Eigenversuche durchzuführen

  • Die Handfestigkeit, die Endfestigkeit, und die Funktionsfestigkeit ist materialabhängig

Geprüfte Qualität


  • DVGW-Freigabe (Reg.-Nr. NG-5146BM0338), geprüft nach DIN EN 751-1

  • NSF-geprüft nach NSF/ANSI 61

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.