Entlüftungsschlauch Profi
Entlüftungsschlauch Profi - 1
Entlüftungsschlauch Profi - 2
Entlüftungsschlauch Profi - 3
Entlüftungsschlauch Profi - 4
Entlüftungsschlauch Profi - 5
Entlüftungsschlauch Profi - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Entlüftungsschlauch Profi

Anschluß für zwei Durchmesser DN 70/100

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Farbe: Weiß
  • Anschluss Dach: DN 100
  • Anschluss Fallrohrseite: DN 70/100
  • Länge (gestauchter Zustand): 400 mm
  • Länge (gestreckter Zustand): 920 mm
  • Länge (Muffe - Einsteckstutzen) gestaucht: 350 mm
  • Länge (Muffe - Einsteckstutzen) gestreckt: 870 mm
  • Länge (Muffe - Lamellen) gestaucht: 290 mm
  • Länge (Muffe - Lamellen) gestreckt: 810 mm
  • Flexschlauchlänge: 670 mm
  • Ausführung: Muffenseite (A): 4 Ringe, Stutzenseite (B): 9 Ringe
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Anschluss Dach Anschluss Fallrohrseite Anzahl VE
Preis/VE
0888001030
PP - Polypropylen Weiß DN 100 DN 70/100
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
Große Anschlußlängen


  • Bis ca. 80 cm bei DN 100/100, bis ca. 87 cm bei DN 100/70

  • Problemloses Überbrücken großer Distanzen

  • Es müssen nicht zwei Schläuche ineinander gesteckt werden.

  • Weniger Formteile notwendig


Hohe Flexibilität bei einer max. flexiblen Länge (Lflex) von ca. 67 cm


Dadurch kann nahezu jede Einbausituation abgedeckt werden



Formstabil


  • Keine Querschnittsverengung auch bei extremer Biegebelastung

  • Kein „Durchhängen“


Steckverbindung statt Schellen


Einfache und schnelle Montage durch Aufstecken auf den Entlüftungsziegel/das Regenstandrohr (Abdichtung mit Gummiring) und einstecken in das Entlüftungsrohr/die Entwässerungsleitung.



Anschluß DN 100 mit Gummilamellen


  • Bessere Abdichtung

  • Paßt auch in abgeschnittene Rohre DN 100 ohne Muffe

Verwendung von Reststücken möglich



Schneidsicke für problemloses Schneiden auf gewünschte Nennweite

Hinweis

Beim kompletten auseinanderziehen an den Anschlüssen 4 bzw. 9 Ringe in geschlossenem Zustand belassen (siehe Zeichnung Angaben A und B).