Akku-Schweißgerät ASG 150 Set

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Schweißgerät ASG 150 Set

Egal ob am Berg, im Wald oder an anderen exponierten Stellen: Das Akku-Schweißgerät von Würth bietet Ihnen die grenzenlose Mobilität, die Sie benötigen.

  • Nennspannung: 52.8 V/AC/DC
  • Stromstärke min./max.: 3-150 A
  • Akku-/Batteriekapazität: 396 Ah
  • Akku-/Batteriegewicht: 4500 g
  • Leerlaufspannung: 90 V/AC/DC
  • Ladestrom Normalladung: 10 A
  • Kabellänge: 4 m
  • Einschaltdauer bei max. Strom (40°C): 25 %
  • Länge: 435 mm
  • Höhe: 310 mm
  • Breite: 160 mm
  • Schutzart IP: IP 23
  • Produktgewicht (per Stück): 14 kg
  • Kabelquerschnitt: 16 mm²
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
Art.-Nr. Nennspannung Stromstärke min./max. Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
5952500150
52.8 V/AC/DC 3-150 A 396 Ah 4500 g
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
Leistungsstarker Akku


Bis zu 16 Elektroden (2,0 mm x 200 mm) pro Akkuladung.



Leicht und kompakt


Kleiner 2 kVA Generator



Gleichzeitig Schweißen und Laden


Hybridantrieb ermöglicht das Schweißen bei gleichzeitigem Laden am Netz.



Hohe Schweißqualität


Konstant zuverlässige Schweißleistung sowie eine optimale Qualität des Lichtbogens durch integrierte Spannungsreserven.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.