Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus
Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus - 1
Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus - 2
Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus - 3
Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochdruckreiniger HDR 185 Power Plus

Kraftvoller Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel für mittelschwere bis schwere Reinigungsarbeiten

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 2.7 kW
  • Druck max.: 185 bar
  • Betriebsdruck: 150 bar
  • Fördermenge min./max.: 0-500 l/h
  • Zulauftemperatur max.: 60 °C
  • Schlauchlänge: 15 m
  • Länge: 360 mm
  • Breite: 375 mm
  • Höhe: 925 mm
  • Maschinengewicht: 30,8 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Druck max. Betriebsdruck Anzahl VE
Preis/VE
07011630
230 V/AC 2.7 kW 185 bar 150 bar
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
Komfortables Arbeiten durch einfaches Verstauen des Hochdruckschlauchs


Die integrierte Schlauchtrommel sorgt dafür, dass der Schlauch immer am richtigen Platz ist und minimiert so das Unfallrisiko.



Stufenlose Druck-/Wassermengenregulierung


Je nach Reinigungsaufgabe kann die Druck-/Wassermenge angepasst werden.



Lange Lebensdauer und Reduzierung des Verbrauchs


Das Gerät schaltet sich bei Arbeitsunterbrechungen durch die automatische Druckabschaltung sofort ab. Durch die Druckentlastung der Bauteile verlängert sich die Lebensdauer der Pumpe und reduziert den Energie- und Wasserverbrauch.



Schneller, unkomplizierter Wechsel und Dosierung des Reinigungsmittels


Die gewünschte Konzentration lässt sich mit Hilfe des Dosierventils einstellen. Der integrierte Reinigungsmittel-Saugschlauch passt in jeden beliebigen Behälter.



Für angenehmes, ermüdungsarmes Arbeiten


Ergonomische Handspritzpistole mit reduzierter Halte- und Abzugskraft.



Leichtes Verstauen


dank praktischer Zubehöraufnahme und Elektrokabelaufwicklung.

Hinweis

Zum Betrieb mit Reinigungsmittel folgende Schritte beachten:


  • Reinigungsmittel-Saugschlauch herausziehen.

  • Reinigungsmittel-Saugschlauch in einen Behälter mit Reinigungsmittel hängen.

  • Dreifachdüse auf „CHEM“ stellen.

  • Reinigungsmittel-Dosierventil auf gewünschte Konzentration stellen.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.