Verbundanker-Mörtelpatrone W-VD

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Verbundanker-Mörtelpatrone W-VD

Für Verbundanker-Patronensysteme W-VD (ungerissener Beton)

  • Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung: -5 bis 35 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Bohrernenndur... Typbezeichnung Passend für Ankerstange Länge Anzahl VE
Preis/VE
5915010080
12 mm W-VD M10 M10 80 mm
10 St.
5915020175
25 mm W-VD M20 M20 175 mm
10 St.
5915024210
28 mm W-VD M24 M24 210 mm
5 St.
5915008080
10 mm W-VD M8 M8 80 mm
10 St.
5915014095
16 mm W-VD IG M10 M10 IG 95 mm
10 St.
5915020115
25 mm W-VD IG M16 M16 IG 115 mm
10 St.
5915012095
14 mm W-VD M12 / W-VD IG M8 (ohne Zulassung) M12, M8 IG 95 mm
10 St.
5915016095
18 mm W-VD M16 / W-VD-IG M12 (ohne Zulassung) M16, M12 IG 95 mm
10 St.
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
  • Einzelbefestigung ungerissener Beton:

  • Ankerstange W-VD-A (mit Zulassung) oder Innengewindeanker W-VD-IG (ohne Zulassung)

  • Verbunddübel, Patronensystem (vorkonfektionierte Mörtelmenge in einer Glaspatrone)

  • Ankerstange wird drehend-schlagend gesetzt (durch die Drehbewegung werden die zwei Mörtelkomponenten vermischt)

  • Ausgehärteter Verbundmörtel dichtet das Bohrloch weitest gehend ab

  • Spreizdruckarme Befestigung ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände

  • Verankerung durch Verbund zwischen Mörtel, Ankerstange und Verankerungsgrund. Ankerstange Stahl verzinkt in den Größen M8, M10, M12, M16, M20 und M24
Hinweis

Bohrloch reinigen: 1x ausblasen, 1x ausbürsten, 1x ausblasen, 1x ausbürsten


Ankerstange drehend + schlagend mit Bohrhammer oder Schlagbohrmaschine setzen.

Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074: Einzelbefestigung + ungerissener Beton (Ankerstange W-VD-A)


Stahl verzinkt: Europäische Technische Zulassung ETA-06/0074


Feuerwiderstand: F30, F60, F90, F120: Einseitige Brand beanspruchung nach DIN EN 1363-1:1999-10

Für dieses Produkt gelten die Vorschriften der Chemikalienverbotsverordnung. Detaillierte Informationen zu den Gefahren, die von dem Produkt ausgehen, zu den vorzunehmenden Vorsichtsmaßnahmen bei bestimmungsgemäßer Verwendung, zum adäquaten Umgang bei Verschütten oder sonstigem Freisetzen sowie zur Sicherstellung der richtigen Entsorgung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.