Brandschutzbeschichtung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzbeschichtung

  • Gebinde: Eimer
  • Farbe: Weiß
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle, trockene und frostfreie Lagerung
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Rohdichte: 1,3 kg/dm³
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • pH-Wert: 7,5

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Gebinde Farbe Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893303015
15 kg Eimer Weiß kühle, trockene und frostfreie Lagerung
1 St.
0893303006
6 kg Eimer Weiß kühle, trockene und frostfreie Lagerung
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
  • Schäumt im Brandfall auf

  • Dauerelastisch

  • Alterungsbeständig

  • Einfache Verarbeitung im Streich-, Roll- und -Spritzverfahren
Hinweis

Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden.



Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff-Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und Spritzwasser ausgesetzt ist



Darf nicht mit Raumfarbe überstrichen werden, da dieser Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert



Lagerung: Frostfrei, 12 Monate



Ergiebigkeit


  • Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte und ohne Kabelbelegung gerechnet

Der exakte Verbrauch ist von der Öffnungsgröße, Kabelbelegung und Anzahl der Kabeltrassen abhängig


  • Bei einer Öffnungsgröße von 1m2 werden ca. 3,0 kg Brandschutzbeschichtung benötigt
  • Systemzulassung Brandschott W Kombi System [C] Z-19.15-1413

  • Produktzulassung Brandschutzbeschichtung Z-19.11-1389

  • Systemzulassung Brandschott W1 System [C1] S90 Z-19.15-1493