ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spanplattenschraube - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spanplattenschraube - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spanplattenschraube - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 A2 Spanplattenschraube - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ASSY® 3.0 A2 Spanplattenschraube

Universell für die Befestigung von Zäunen, Balkonen, Stege, Spielgeräten im dauerhaft bewitterten Außenbereich.

  • Kopfform: Senkkopf
  • Gewindeart: Holzschraubengewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Gewindeform: Eingang
  • Spitzenform: Spitze mit Ringgewinde
  • Spitzenwinkel: 30 Grad
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Einschraubwinkel min./max.: 0-90 Grad
  • Geeignet für Untergrund: Brettsperrholz (BSP), Holz, Holzwerkstoff, Laubholz, LVL, Nadelholz
  • Einsatzbereich: Fassade, Terrasse, Zaun, Konstruktiver Holzbau, Feuchtbereich, Balkon, Steg, Spielgerät, Außenbereich
  • Zulassung: ETA-11/0190
  • Zulassungspflichtige Schraube: Ja
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
018015040
5 mm 40 mm 9,6 mm 3 mm
500 St.
0180160160
6 mm 160 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
0180150100
5 mm 100 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 St.
018015070
5 mm 70 mm 9,6 mm 3 mm
200 St.
018013540
3,5 mm 40 mm 7 mm 2,5 mm
500 St.
018015050
5 mm 50 mm 9,6 mm 3 mm
250 St.
018015090
5 mm 90 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 St.
0180160120
6 mm 120 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
0180160100
6 mm 100 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
018015060
5 mm 60 mm 9,6 mm 3 mm
250 St.
0180160140
6 mm 140 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
0180160110
6 mm 110 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
018015080
5 mm 80 mm 9,6 mm 3,2 mm
100 St.
0180160180
6 mm 180 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
0180160200
6 mm 200 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
018014045
4 mm 45 mm 8 mm 2,5 mm
500 St.
018014070
4 mm 70 mm 8 mm 2,5 mm
200 St.
018014580
4,5 mm 80 mm 8,9 mm 2,7 mm
100 St.
018014560
4,5 mm 60 mm 8,9 mm 2,7 mm
250 St.
018016080
6 mm 80 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
018014570
4,5 mm 70 mm 8,9 mm 2,7 mm
200 St.
018016070
6 mm 70 mm 12 mm 4,1 mm
200 St.
018014040
4 mm 40 mm 8 mm 2,5 mm
500 St.
018014055
4 mm 55 mm 8 mm 2,5 mm
250 St.
018014050
4 mm 50 mm 8 mm 2,5 mm
500 St.
018014060
4 mm 60 mm 8 mm 2,5 mm
250 St.
018016090
6 mm 90 mm 12 mm 4,1 mm
100 St.
018014550
4,5 mm 50 mm 8,9 mm 2,7 mm
250 St.
018016060
6 mm 60 mm 12 mm 4,1 mm
200 St.
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
Edelstahl A2, Teilgewinde, Senkkopf, AW-Antrieb



Verbindet das Holz - statt es zu spalten



Asymmetrisches Einganggewinde – mehr Schnelligkeit, mehr Zugkraft


  • Geringes Einschraubdrehmoment

  • Hohe Überdrehkraft

  • Schnelleres Eindrehen als herkömmliche Spanplattenschrauben


AW-Antrieb – mehr Power


  • Optimale Kraftübertragung

  • Sehr guter Passsitz

  • Schnelle Findung

  • Sicheres Ansetzen der Schraube

  • Nahezu kein Herausdrehen des Bits

  • Keine Taumelbewegung

  • Keine Beschädigung der Oberflächenbeschichtung der Schraube

  • Nur 5 Bitgrößen für die Durchmesser 3,0 bis 12,0 mm


Ringgewinde – weniger Spaltneigung des Holzes, kaum Ausplatzer


  • Geringe Spaltkräfte, vor allem bei Verschraubung im Randbereich

  • Verminderung des Einschraubdrehmoments

  • Durch die Stanzwirkung des Ringgewindes werden Ausplatzer weitgehend vermieden


Material:


Korrosionsbeständiger austenitischer Edelstahl (1.4301; 1.4567)

Hinweis

Vorbohrung auf Kerndurchmesser bei massiven Harthölzern



ASSY 3.0 A2 sind bedingt säurebeständig und ungeeignet in chlorgashaltiger Atmosphäre



Bei Anschlüssen von Metall an Holz ist eine passgenaue Senkfräsung in der Metalllasche anzubringen.



ASSY 3.0 Spanplattenschrauben sind für den Einsatz in Holzwerkstoffen optimiert. Bei Anwendungen in Kunststoffdübeln ist eine Reduzierung der Traglast möglich. Wir empfehlen daher, bei Anwendung in Kunststoffdübeln nur Schrauben ohne optimierte Gewindespitze (Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde, Wellenschliff, Schabenut usw.) zu verwenden, wie z.B. ASSY D, Vornummer 0151 (Senkkopf), Vornummer 0153 (Panhead).



Die Einsatzbereiche der verschiedenen Edelstähle können Sie der Tabelle der ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei, nichtrostende Stähle für unterschiedliche Umgebungsbedingungen www.edelstahl-rostfrei.de, Merkblatt 828) entnehmen. Rostfreie Edelstähle (z.B. Werkstoffnr. 1.4016) werden dort für den Einsatz im atmosphärischen Bereich nur für die Anwendung in ländlicher Umgebung, und auch hier nur sehr eingeschränkt, empfohlen. Wir empfehlen deshalb, nur austenitische Edelstähle für den Einsatz im Freien, unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, zu verwenden. Der Edelstahl A4 eignet sich im Besonderen für den Einsatz in Industrieatmosphäre sowie für die Anwendung in Meeresnähe.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Eine Holzbaubemessungssoftware, Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/assy.

Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/assy">Serviceseite ASSY</a>



Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software.