Bit AW®
Bit AW<SUP>®</SUP> - 1
Bit AW<SUP>®</SUP> - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit AW®

M5 mm Gewinde

  • Antrieb: M5
  • Antriebart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Länge Antrieb Antriebart Anzahl VE
Preis/VE
06145410
AW10 45 mm M5 Metrisches Gewinde
06145610
AW10 33 mm M5 Metrisches Gewinde
5 St.
06145420
AW20 45 mm M5 Metrisches Gewinde
06145620
AW20 33 mm M5 Metrisches Gewinde
5 St.
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
AW®-Abtrieb


Vorteile gegenüber den bisheringen Abtriebssystemen:



Bessere Kraftübertragung.



Höhere Standzeit.



Optimale Zentrierung.



Größtmögliche Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb.



Auswurfkräfte:


Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleich - mäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit.