Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb - 1
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb - 2
Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb

nach WN 111 mit AW-Antrieb, Edelstahl A2, Form C mit Spitze.

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Form: C
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0119992995
2,9 mm 9,5 mm 5,6 mm 2,6 mm
0119993595
3,5 mm 9,5 mm 7 mm 2,75 mm
0119993913
3,9 mm 13 mm 7,55 mm 3,05 mm
0119993916
3,9 mm 16 mm 7,55 mm 3,05 mm
1000 St.
0119993919
3,9 mm 19 mm 7,55 mm 3,05 mm
1000 St.
0119994213
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,1 mm
0119994216
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,1 mm
0119994219
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,1 mm
0119994225
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,1 mm
0119994813
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,75 mm
0119994816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,75 mm
0119994825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,75 mm
0119994819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,75 mm
0119994832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,75 mm
0119994838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,75 mm
0119992965
2,9 mm 6,5 mm 5,6 mm 2,6 mm
1000 St.
0119993922
3,9 mm 22 mm 7,55 mm 3,05 mm
1000 St.
0119993932
3,9 mm 32 mm 7,55 mm 3,05 mm
1000 St.
0119993965
3,9 mm 6,5 mm 7,55 mm 3,05 mm
0119993513
3,5 mm 13 mm 7 mm 2,75 mm
0119993525
3,5 mm 25 mm 7 mm 2,75 mm
0119993516
3,5 mm 16 mm 7 mm 2,75 mm
0119993925
3,9 mm 25 mm 7,55 mm 3,05 mm
0119992913
2,9 mm 13 mm 5,6 mm 2,6 mm
1000 St.
0119992916
2,9 mm 16 mm 5,6 mm 2,6 mm
1000 St.
0119992919
2,9 mm 19 mm 5,6 mm 2,6 mm
1000 St.
0119993519
3,5 mm 19 mm 7 mm 2,75 mm
0119993538
3,5 mm 38 mm 7 mm 2,75 mm
0119992925
2,9 mm 25 mm 5,6 mm 2,6 mm
1000 St.
0119993550
3,5 mm 50 mm 7 mm 2,75 mm
0119994860
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,75 mm
100 St.
0119993522
3,5 mm 22 mm 7 mm 2,75 mm
0119994870
4,8 mm 70 mm 9,5 mm 3,75 mm
100 St.
0119994850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,75 mm
100 St.
0119993532
3,5 mm 32 mm 7 mm 2,75 mm
0119993995
3,9 mm 9,5 mm 7,55 mm 3,05 mm
1000 St.
0119994880
4,8 mm 80 mm 9,5 mm 3,75 mm
100 St.
0119994890
4,8 mm 90 mm 9,5 mm 3,75 mm
100 St.
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
AW-Antriebssystem
  • Optimale Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit