Kombi-Gewindebohrerbit HSS

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kombi-Gewindebohrerbit HSS

Geschliffenes Präzisionswerkzeug zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Empfohlene Drehzahl bei Stahl Empfohlene Drehzahl bei Kunststoff/NE... Anzahl VE
Preis/VE
0653973
M3 x 0.5 1600 U/min(rpm) 1900 U/min(rpm)
1 St.
06539710
M10 x 1.5 450 U/min(rpm) 550 U/min(rpm)
1 St.
0653974
M4 x 0.7 1200 U/min(rpm) 1500 U/min(rpm)
1 St.
0653975
M5 x 0.8 950 U/min(rpm) 1200 U/min(rpm)
1 St.
0653978
M8 x 1.25 600 U/min(rpm) 700 U/min(rpm)
1 St.
0653976
M6 x 1 800 U/min(rpm) 950 U/min(rpm)
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
Für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Rechts-Linkslauf wie z.B.


  • Stationäre Bohrmaschinen

  • Handbohrmaschinen

  • Akku-Bohrmaschinen