Ölschrank
Ölschrank - 1
Ölschrank - 2
Ölschrank - 3
Ölschrank - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ölschrank

Umweltschrank mit Gitterrostböden und Auffangwanne

  • Breite x Höhe x Tiefe: 1055 x 1950 x 520 mm
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
  • Farbe: Rot, Grau
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
Art.-Nr. Breite x Höhe x Tiefe Werkstoff Oberfläche Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0957801250
1055 x 1950 x 520 mm Stahlblech Pulverbeschichtet Rot, Grau
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Korpus aus stabilem Stahlblech

  • Hochwertige Pulverbeschichtung

  • Abschließbar durch integriertes Drehriegelschloss

  • Zwei höhenverstellbare Gitterrostböden mit 80 kg Traglast

  • Auffangwanne nach WHG flüssigkeitsdicht verschweißt (gemäß Stawa-R)

  • Auffangvolumen 60 Liter

  • Dokumentenhalter an der Türinnenseite
Hinweis

Für die Lagerung von max. 8 x 20 Liter Kanistern und 2 x 60 Liter Fässer.

Nicht für die Lagerung von entzündlichen Stoffen im Arbeitsraum geeignet.