AS S3 Sicherheitsschuh
AS S3 Sicherheitsschuh - 0
AS S3 Sicherheitsschuh - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

AS S3 Sicherheitsschuh

Praktischer Sicherheitsschuh mit erstklassigem Halt dank der rutschhemmenden PU-Sohle mit Multi-Level Shock Absorber im Fersenbereich.

  • Farbe: Schwarz
  • Obermaterial Schuhe: Leder
  • Sicherheitskategorie: S3
  • Normen: ISO 20345, SRC
  • ISO: 20345
  • Sonstige Norm: SRC
  • Typbezeichnung: Halbschuh
  • Fußweite: 11 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Obermaterial Schuhe Sicherheitska... Anzahl VE
Preis/VE
M018057038
38 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057039
39 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057040
40 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057041
41 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057042
42 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057043
43 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057044
44 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057045
45 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057046
46 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057047
47 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057048
48 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057036
36 Schwarz Leder S3
1 St.
M018057037
37 Schwarz Leder S3
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
Sicherheitsdatenblatt
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
  • Atmungsaktives Leder, gepolsterte Lasche

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Stahl

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRC, Komfortweite 11 (weite Passform)

  • Ca. 660 g/Schuh in Größe 42