VARIFIX®-Gelenkverbinder Vario - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Gelenkverbinder Vario - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Gelenkverbinder Vario - C2C - 2
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Gelenkverbinder Vario - C2C - 3
VARIFIX<SUP>®</SUP>-Gelenkverbinder Vario - C2C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX®-Gelenkverbinder Vario - C2C

Jedes Winkelmaß ist beidseitig von 0–90° stufenlos einstellbar

  • Passend für Montageschiene: 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm
  • Breite: 40 mm
  • Höhe: 74 mm
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Zusatzartikel: Gewindestangen Art.-Vornr. 0959; Varifix®-C-Montageschienen Art.-Nr. 0862001...; Hammerkopfbefestiger Art.-Nr. 0862100...; Varifix®-Schiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Kombischiebemutter Art.-Nr. 0862064...; Varifix®-Flügelmutter Art.-Nr. 0862104

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zulässige Belastung Dicke Länge Länge 2 Anzahl VE
Preis/VE
0862005180
5 kN 4 mm 55 mm 65 mm
10 St.
0862005182
10 kN 6 mm 62 mm 75 mm
10 St.
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
Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB