Intumeszierender Streifen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Intumeszierender Streifen

Als Rohrmanschette

  • Dicke: 2 mm
  • Breite: 50 mm
  • Haftsystem: Selbstklebend

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Dicke Breite Haftsystem Anzahl VE
Preis/VE
0893304303
3,57 m 2 mm 50 mm Selbstklebend
1 St.
0893304302
12,5 m 2 mm 50 mm Selbstklebend
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
Auf engstem Raum montierbar


Kein Bohren oder Dübeln notwendig



  • Absolut wartungsfrei

  • Sehr elastisches Material

  • Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser

  • Benachbarte Manschetten dürfen mit 0 mm Abstand verlegt werden

  • Wasserresistentes Material
  • Wand- und Deckendurchführungen R 90 in Massivbauteilen Z-19.17-1673

  • Wand- und Deckendurchführungen R 90 Z-19.17-1922

  • Baustoffzulassung für Intumeszierenden Streifen Z-19.11-1438