Druckluft-Mini-Polierer DMP 25
Druckluft-Mini-Polierer DMP 25 - 1
Druckluft-Mini-Polierer DMP 25 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Mini-Polierer DMP 25

Kleine Druckluft-Poliermaschine zum Ausbessern kleiner Lackschäden

  • Leerlaufdrehzahl max.: 2500 U/min(rpm)
  • Leistungsabgabe: 224 W
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 8 mm
  • Maschinengewicht: 0,5 kg
  • Luftverbrauch: 113 l/min
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Anschlussgewinde: M6
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
Art.-Nr. Leerlaufdrehzahl max. Leistungsabgabe Schlauchinnen... Maschinengewicht Anzahl VE
Preis/VE
07032330
2500 U/min(rpm) 224 W 8 mm 0,5 kg
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Bequem und rutschfest


Ergonomischer und gummierter Handgriff



Ermüdungsarmes Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet


Leichte, kompakte Bauform



Optimale Anpassung an die Anwendung


Mit Drehzahlregulierung



Keine Abluft im Arbeitsbereich


Schallgedämpfter Luftaustritt am Griffende



Optimierter Bedienungskomfort


Großdimensionales und bequemes Einstellventil

Hinweis

Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.