Klebeband

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klebeband

Zur Schnittstellenverklebung von Rohrdämmungen. Zum Abdichten von Lüftungs- und Klimakanälen. Zum Bündel und Schützen.

  • Trägermaterial: PVC
  • Klebstoffbasis: Naturkautschuk
  • Dicke: 0,20 mm
  • Breite: 50 mm
  • Länge: 20 m
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -5 bis 60 °C
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Reißdehnung: 250 %
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Feuchtigkeits-Beständigkeit: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: trockene, staubfreie, vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen geschützte Lagerung, ca. 20°C, 50% Luftfeuchte

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Trägermaterial Klebstoffbasis Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0874100050
Silberfarben PVC Naturkautschuk 0,20 mm
0874100060
Schwarz PVC Naturkautschuk 0,20 mm