Teller Zinkdruckguss mit Antirutschplatte
Teller Zinkdruckguss mit Antirutschplatte - 1
Teller Zinkdruckguss mit Antirutschplatte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Teller Zinkdruckguss mit Antirutschplatte

Zinkdruckguss. Schwenkbarer, nivellierbarer Stellfuß zur Befestigung am Boden

  • Höhe: 20 mm
  • Höhe min.: 29,5 mm
  • Tellerstärke: 18 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Farbe: Schwarz
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenngröße Durchmesser Traglast Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
5099011040
40 mm 39 mm 3000 kg 77 g
10 St.
5099011060
60 mm 59 mm 3000 kg 171,900 g
10 St.
5099011080
80 mm 79 mm 3000 kg 229,600 g
10 St.
5099011100
100 mm 99 mm 3500 kg 350,900 g
10 St.