Schraub-Montagegewindeterminal
Schraub-Montagegewindeterminal - 1
Schraub-Montagegewindeterminal - 2
Schraub-Montagegewindeterminal - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraub-Montagegewindeterminal

Edelstahl A4, blank

  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Lochdurchmesser Bolzenlänge Terminallänge Anzahl VE
Preis/VE
5176031004
M8 4,5 mm 63 mm 54 mm
1 St.
5176031005
M10 6 mm 85 mm 72 mm
1 St.
5176031006
M12 7 mm 107 mm 75 mm
1 St.
5176031008
M16 9 mm 126 mm 92 mm
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
Für Drahtseile 1 x 19

Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.


Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig