Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gleithammer-Injektoren-Auszieher-Satz

11-teilig. Zum ziehen von Injektoren aus dem Zylinderkopf, ohne Teilzerlegung des Injektors
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
1952003715
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
  • Schonender Ausbau des Injektors, da meist belastbare Ansatzpunkte fehlen

  • Bei Injektoren mit seitlichem Eingang der Einspritzleitung kann der Injektor gleichzeitig nach oben gezogen und mittels Handgriff im Sitz gedreht werden

  • In nur 15 % aller Fälle werden gößrere Kräfte, als mit dem 1,4 kg Gleithammer, benötigt


Lieferumfang


  • 1 x Gleithammer 1,4 kg

  • 1 x Gleitstange kurz

  • 1 x Gleitstange lang

  • 1 x Gelenkadapter

  • 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M12

  • 1 x Handgriff mit Doppelend-Gewinde-Adapter M14

  • 1 x Gewindeadapter IG M14 x IG M18x1,5

  • 1 x Reduzierstück AG M18x1,5 x IG M12

  • 1 x Einzelhaken VAG