Leichtspannstift
Leichtspannstift - 1
Leichtspannstift - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Leichtspannstift

Typ L Federstahl blank

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Innendurchmesser Länge Dicke Anzahl VE
Preis/VE
463310 12
10 mm 8,5 mm 12 mm 1 mm
100 St.
463310 100
10 mm 8,5 mm 100 mm 1 mm
100 St.
463310 120
10 mm 8,5 mm 120 mm 1 mm
50 St.
463310 40
10 mm 8,5 mm 40 mm 1 mm
250 St.
463310 20
10 mm 8,5 mm 20 mm 1 mm
500 St.
463310 45
10 mm 8,5 mm 45 mm 1 mm
250 St.
463312 40
12 mm 10,5 mm 40 mm 1 mm
200 St.
463312 50
12 mm 10,5 mm 50 mm 1 mm
150 St.
463316 40
16 mm 13,5 mm 40 mm 1,5 mm
100 St.
463325012
2,5 mm 2,2 mm 12 mm 0,25 mm
500 St.
46333 24
3 mm 2,6 mm 24 mm 0,3 mm
1000 St.
46336 50
6 mm 4,8 mm 50 mm 0,75 mm
250 St.
46336 30
6 mm 4,8 mm 30 mm 0,75 mm
500 St.
46338 20
8 mm 6,9 mm 20 mm 0,75 mm
500 St.
46335 40
5 mm 4,3 mm 40 mm 0,5 mm
500 St.
46334 20
4 mm 3,3 mm 20 mm 0,5 mm
500 St.