Sechskantmutter
Sechskantmutter - 1
Sechskantmutter - 2
Sechskantmutter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

DIN 934, Edelstahl A4, blank

  • Normen: DIN 934
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 26 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
032614
M14 11 mm SW22 DIN 934
032620
M20 16 mm SW30 DIN 934
032622
M22 18 mm SW32 DIN 934
50 St.
032624
M24 19 mm SW36 DIN 934
032627
M27 22 mm SW41 DIN 934
032625
M2.5 2 mm SW5 DIN 934
2000 St.
032633
M33 26 mm SW50 DIN 934
10 St.
032635
M3.5 2,8 mm SW6 DIN 934
1000 St.
032636
M36 29 mm SW55 DIN 934
10 St.
032639
M39 31 mm SW60 DIN 934
10 St.
03264
M4 3,2 mm SW7 DIN 934
032610
M10 8 mm SW17 DIN 934
032612
M12 10 mm SW19 DIN 934
03265
M5 4 mm SW8 DIN 934
03266
M6 5 mm SW10 DIN 934
03268
M8 6,5 mm SW13 DIN 934
032645
M45 36 mm SW70 DIN 934
10 St.
03262
M2 1,6 mm SW4 DIN 934
2000 St.
03263
M3 2,4 mm SW5,5 DIN 934
032630
M30 24 mm SW46 DIN 934
032648
M48 38 mm SW75 DIN 934
5 St.
032652
M52 42 mm SW80 DIN 934
1 St.
032642
M42 34 mm SW65 DIN 934
1 St.
03267
M7 5,5 mm SW11 DIN 934
500 St.
032616
M16 13 mm SW24 DIN 934
032656
M56 45 mm SW85 DIN 934
5 St.
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
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).