Besteckeinsatz
Besteckeinsatz - 1
Besteckeinsatz - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Besteckeinsatz

Tiefgezogen, Material-Ausgangsdicke 2 mm

  • Tiefe min.: 440 mm
  • Tiefe max.: 480 mm
  • Höhe: 45 mm
  • Werkstoff: PS - Polystyrol
  • Ausführung: Genarbt

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Korpusbreite Breite min. Breite max. Farbe Anzahl VE
Preis/VE
0683360967
600 mm 500 mm 540 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
1 St.
0683360969
800 mm 700 mm 740 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
1 St.
0683360970
900 mm 800 mm 840 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
1 St.
0683360971
1000 mm 900 mm 940 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
1 St.
0683360973
1200 mm 1100 mm 1140 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
1 St.
0683360976
300 mm 200 mm 240 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360978
400 mm 300 mm 340 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360979
450 mm 350 mm 390 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360980
500 mm 400 mm 440 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360982
600 mm 500 mm 540 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360984
800 mm 700 mm 740 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360985
900 mm 800 mm 840 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360986
1000 mm 900 mm 940 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360988
1200 mm 1100 mm 1140 mm Silbergrau RAL 7001 ähnlich
1 St.
0683360961
300 mm 200 mm 240 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
1 St.
0683360963
400 mm 300 mm 340 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
1 St.
0683360964
450 mm 350 mm 390 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
1 St.
0683360965
500 mm 400 mm 440 mm Verkehrsweiß RAL 9016 ähnlich
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
Formschöne, abgerundete Kanten


Leicht zu Reinigen



Genarbte Oberfläche


Hohe Kratzfestigkeit



Breiter Rand


Flexibel auf das benötigte Schubkastenmaß zuschneidbar