Geradschleifer GS 700-E

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geradschleifer GS 700-E

Das Kraftpaket, klein und leistungsstark.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 710 W
  • Leistungsabgabe: 430 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 13000-34000 U/min(rpm)
  • Spannzangendurchmesser: 6 mm
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Maschinengewicht: 1,7 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Leistungsabgabe Leerlaufdrehzahl min./max. Anzahl VE
Preis/VE
07025200
230 V/AC 710 W 430 W 13000-34000 U/min(rpm)
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
An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar


Leichtbau-Design des Spannhalses



Sicherheitsabschaltung


Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen



Wiederanlaufschutz


Gegen unbeabsichtigten Neustart der Maschine



Thermischer Überlastschutz


Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Langlebigkeit


Unempfindlich gegen Stäube durch beschichtete Feldspule und Wicklungsschutzgitter

Hinweis
  • Kein Antrieb für biegsame Welle

  • Ohne Planetengetriebe

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.