Fenstergriff A 505
Fenstergriff  A 505 - 1
Fenstergriff  A 505 - 2
Fenstergriff  A 505 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fenstergriff A 505

Grundrosette aus Kunststoff mit 4-fach-Rasterung 90° und Kugelrastung stellt waagrechte oder senkrechte Position des Fenstergriffes sicher

  • Typbezeichnung: A 505
  • Form Drückerlochteil: GE (Frankfurter Form)
  • Werkstoff: Edelstahl A2, 1.4301
  • Werkstoff Grundrosette: Kunststoff
  • Werkstoff Stift: Stahl
  • Glanzgrad: Matt
  • Vierkantgröße: 7 mm
  • Nockendurchmesser: 10 mm
  • Rasterung: Vierfach, 90 Grad
  • DIN-Richtung: DIN R/L
  • Lochabstand: 43 mm
  • Abschließbar: Nein
  • Grifflänge: 136 mm
  • Griffdurchmesser: 22 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Stiftlänge Typbezeichnung Form Drückerlochteil Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0687751052
30 mm A 505 GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
0687751053
35 mm A 505 GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
1 St.
0687751054
38 mm A 505 GE (Frankfurter Form) Edelstahl A2, 1.4301
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
Nocken


Sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen



Durchgängiges Design


Passende Türdrücker erhältlich


Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.