Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias®
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 1
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 2
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 3
Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube Flachkopf mit AW-Antrieb und Minipoint pias®

Edelstahl A2 mit AW-Antrieb

  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Sonstige Norm: Werksnorm
  • Kopfform: Flachkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 27 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
020613516
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020613522
3,5 mm 22 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020613519
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020613525
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020613919
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020613916
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020613922
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020613925
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020614213
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020614219
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020614216
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020614225
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020614813
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 St.
020614816
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm
020614819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 St.
020614822
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 St.
020614825
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 St.
020614838
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 St.
020614850
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm
300 St.
020614845
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,85 mm
300 St.
020612913
2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm
1000 St.
020614222
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,45 mm
1000 St.
020613513
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 St.
020614832
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm
020613932
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 St.
020613913
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 St.
020613938
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Schneller als jeder Spiralbohrer – verringert die Montagekosten um mindestens 50%


Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Bohren, Gewindeformen,Verschrauben alles in einem Arbeitsgang



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung – dadurch Minimierung der Gewindetoleranz


Immer eine optimale Verbindung



Vermeidung von Montagefehlern



Beipack: 1 Bit



Optimale Drehmomentübertragung durch innovativen AW-Antriebssystem


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefl äche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung ver meidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

Anpressdruck: 100 N, ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.